UL対応電磁弁 Type6027

UL対応電磁弁 Type6027 - Burkert(ビュルケルト)

「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027

最高使用圧力(MPa)4定格電圧(V)DC24作動方式直動式ポート数2接続口径1/4ねじの種類G結線付属ケーブルプラグ材質(ボディ)ブラス材質(シール)PTFE+FKM仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
作動方式
ポート数
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464444ID-384016+314802DC24直動式21/4G
オープン
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21464460ID-374190+314802DC24直動式21/4G
オープン
31,980
35,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする