ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入

ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。
指先の滑り止め加工が作業性を高めます。
タッチパネル対応です。
片手使用もできる左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途
塗装
電子部品取扱い
樹脂類取扱い
静電気対策
機械メンテナンス
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 入数(枚)50 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1×108以下 表面抵抗率(Ω)1×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 内容量1箱(50枚)
注意
※サイズ自体はジャストサイズですが、手首部がやや細めとなっています。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21464469 509-S S 430 16.8
オープン
1,998
2,198 (税込)
欠品中
21464478 509-M M 455 18.8
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
21464487 509-L L 480 21
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
21464496 509-LL LL 530 22.8
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする