曜日別特売

ロングライフパン

ロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パンロングライフパン - 青空製パン

製造日より70日の賞味期限のパンで、8種類のバリエーションがあります。
オーブンで焼いた後、無菌室で冷ましてから「密封」+「品質保持剤」のロングライフパンになります。
生菌数や外観について、パンを検査機関に出し、保存試験を合格しています。安心してお召し上がり頂けます。
災害用の非常食や、家庭での常備食としてもお客様に人気を呼んでいます。
ローリングストックにも最適です。

用途災害時、緊急時の非常食、備蓄食、保存食、常備食、ローリングストックに。種類パン内容量(g)約100アレルギー卵、乳、小麦、大豆、りんご保存期間(年)製造日より70日内容量1セット(96個)
注意
※製造日からの賞味期限は70日ですが、出荷許容期限は製造日+14日までの製品の出荷になります。(年末年始、GW等の長期休暇前後は多少変更がある場合があります。)出荷商品の賞味期限のお問い合わせはお受けできかねますのでご了承ください。
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214649866300039137つぶあん(1個あたりの標準値)エネルギー:274kcal、たんぱく質:6.4g、脂質:6.2g、炭水化物:48.1g、食塩相当量:0.3g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214649956300039138クリーム(1個あたりの標準値)エネルギー:349kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:18.0g、炭水化物:41.9g、食塩相当量:0.3g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650046300039139ジャム(1個あたりの標準値)エネルギー:282kcal、たんぱく質:5.3g、脂質:7.3g、炭水化物:48.6g、食塩相当量:0.3g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650296300039141ミルク(1個あたりの標準値)エネルギー:269kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:10.2g、炭水化物:38.0g、食塩相当量:0.3g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650386300039142チョコレート(1個あたりの標準値)エネルギー:267kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:9.8g、炭水化物:38.3g、食塩相当量:0.4g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650476300039143ブルーベリー(1個あたりの標準値)エネルギー:264kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:8.1g、炭水化物:41.5g、食塩相当量:0.4g
オープン
16,980
18,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650206300039140紫いも(1個あたりの標準値)エネルギー:261kcal、たんぱく質:5.8g、脂質:6.2g、炭水化物:45.5g、食塩相当量:0.3g
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
214650566300039144メープル(1個あたりの標準値)エネルギー:274kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:10.8g、炭水化物:38.0g、食塩相当量:0.4g
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】70日保存 ロングライフパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする