曜日別特売

スタンド式工場扇 45cm

スタンド式工場扇 45cm - YAMAZEN(山善)

大きな羽根でパワフルに送風。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階。左右首振り角度85度、手動で上向き30度、下向き20度の角度調整が可能。押しボタンスイッチ式/ワイヤーガード。
大型、業務用、サーキュレーター、スタンド式、送風、換気、空気循環、熱中症対策。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。質量(kg)7コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4消費電力(W)(50/60Hz)124/178首振角度(°)左右首振り角度:85電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×91×134-140風量調整3段階上下角度調整上向30度、下向20度内容量1台
取扱説明書:取扱説明書(4.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465580YKS-4510
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする