ナカトミ
工場扇風機用 ミストキット
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。
送風、換気、熱中症対策。
用途
工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様
噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容
本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
20/22
電源(AC V)
100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)
0.24/0.26
噴霧量(L/min)
0.18
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465905
MK-12S
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください