曜日別特売

ヤシの実石鹸

ヤシの実石鹸 - ロケット石鹸
(12件のレビュー)

植物油脂(パーム)より作った100%植物石鹸です。フローラルの香り。

内容量1セット(80g×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21468075-
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21468075
2025-10-07
用途: 手洗い用
その他業種

リピートです、近場では売ってなく大変助かっています、使用感も良く匂いも自然の優しい香りで使いやすいですね!次回も購入させてもらいます、ありがとうございました。

対象商品 : 21468075
2025-04-24
用途: 体洗う用で使ってます。
サービス業

旦那、子供の寝起き後の体臭がほぼ気にならなくなり、私自身はボディーソープとの相性が悪かったのです。保湿力が言われてるわけではありませんが、肌の痒み、ガサガサ感、つっぱり感を感じなくなりました。匂いに関してはほぼ随時換気しているようなものなので優しく匂いが残り個人の感想ですが気取っていない自然な匂いが私は好きです。

2025-02-20
用途: お風呂、シャワーでの使用
サービス業

人と地球にやさしいという事で初めてヤシの実由来の石鹸を使用してみました。
自然由来との事で洗浄力に不安がありましたが全く今まで使っていた石鹸と変わりありませんでした。
無香料、無添加?だからか肌触りもいいです。
コスパも良く満足しています。

2025-05-01
用途: 職場で使用
製造業

職場の洗い物に。ここ最近の固形石鹸の中で抜群のコスパです!
もちろん石鹸としても不満無し。

2024-12-02
用途: 手洗い
製造業

何といってもコスパが良いのでリピしています。香りが好き。

対象商品 : 21468075
2024-11-24
用途: 手洗いに

こまめに手洗いにつかうので安価なのがいちばん。
使用感も全く問題ありません。

2024-10-22
用途: 工場 手洗い用

なかなかよく落ちると思います。よい香りですが香料も控えめな感じがします。

2024-11-26
用途: 石鹸も使う機会が多いので
適斎塾

価格で買いました。十分石鹸としての機能があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする