ジョンソン
パイプユニッシュ
パイプユニッシュPRO キッチン
少ない量でニオイの一因となる、ヌメリを解消、さらに除菌!
高粘度ジェルがパイプに密着し、油汚れも分解!
パイプガード技術TMでパイプ・排水口に繰り返し使っても安心!
用途
台所の排水口・排水パイプ
成分
水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸園塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法
●つまりの予防・においの消臭:7~8押し程度 ●ヌメリの除去:7~8押し程度 ●つまりの解消:ボトルの約3分の1(20押し程度)
シリーズ
パイプユニッシュPRO
容量(g)
400
液性
アルカリ性
本体サイズ(mm)
66(W)×241(H)×55(D)
使用場所
排水口
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(400g)
注意
※アルミ・鍋・ホーロー・真ちゅう等の金属製品にかかると変色することがあるので注意する。
※使用後は、しっかりとキャップを閉めて立てて保管する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470848
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください