曜日別特売

beapro17 ビープロ プレミアムビート

beapro17 ビープロ プレミアムビート - TAIGASHOJI(大河商事)beapro17 ビープロ プレミアムビート - TAIGASHOJI(大河商事)beapro17 ビープロ プレミアムビート - TAIGASHOJI(大河商事)beapro17 ビープロ プレミアムビート - TAIGASHOJI(大河商事)

3種のアタッチメントで心地よさを自分好みにカスタマイズ。
ラウンドボール型 / パンプクッション型 / ダブルウォーク
アタッチメントは片手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けます。
装着する時も軽く押し込むだけでOK。
汚れたらアタッチメント部分は外して水洗い可能です。

セット内容本体×1、アタッチメント×各1(3種)、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1材質ABS / 合金マットブラック消費電力(W)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×45×98本体質量(g)約 261(ラウンドボール型アタッチメントを装着した時)入力DC 5V / 1A (USB Type-C)電源自動OFF連続 約15分連続使用時間(分)約40 (使用環境/使用モードにより異なる)使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V / 660mAh充電時間(時間)約 1.5バッテリー容量(mAh)660内容量1台
注意
※使用前に必ず本体やアタッチメントに破損や異常がないか確認してください。
※ご使用は毎日でもOK。使用時間は1回10分としてください。
※本製品は防水型ではありません。
※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりチェックしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466490beapro17
12,800
12,790
14,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする