曜日別特売

beapro19 withミスト リッチミストガン

beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)beapro19 withミスト リッチミストガン - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身!
ダイレクトにお肌に噴霧します。
0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。
噴霧するだけで効率的なスキンケアに!
噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。
コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます!
従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。
毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。
【効率の理由は4つのポイント!】
1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント!
2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧!
3.待ち時間なし!
4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける!
※角質層まで
程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。
霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。
約5秒で0.4mLに噴霧。
お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。
コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に!
コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。
水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。
お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ!
5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。
オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!

セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1材質アルミニウム合金/銅消費電力(W)約6.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50本体質量(g)約 266入力DC5V/A(Type3)連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる)ノズル口径(Φmm)0.3~0.4使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAhタンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20充電時間(時間)約2使用空気圧(kPa)120内容量1台
注意
※トロミのある化粧水はお使いいただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466499beapro19シルバー
12,000
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
21466508beapro19ピンク
12,000
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21466508
2024-10-22
用途: 化粧水の塗布
その他業種

先日NHKの番組で化粧水の塗布はミストが一番浸透すると聞いて早速購入しました。摩擦はお肌の天敵ということですが、ミストなので摩擦はもちろんゼロだし、確かにものすごく浸透してビックリしてます。肌の水分量も明らかに上がって、一日中モチモチ・ツヤツヤで本当に買って良かったです。化粧水も節約できるようですが、私は今まで顔に使っていた量を使ってデコルテまで範囲を広げてます。化粧水のポテンシャルを引き出せるので、結果的にはお得なのでは?と思います。
ちょっと蓋がはまりにくいけど、そんなの気にならないくらい良品です。他のタイプを使ったことは無いので比較は出来ませんが、お手入れも簡便で、毎日使用するのも苦になりません。素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする