SUGICO(スギコ)
18-8ベインマリーポット
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途
スープ等の湯銭
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
注意
※別売でカバーのご用意もございます。
※塩素系の洗剤や薬品では、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466420
SH-1001
1
102
120×146
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
21466429
SH-1002
2
123
144×172
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21466438
SH-1003
3
153
174×185
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21466447
SH-1004
4
166
185×194
¥
6,250
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21466456
SH-1006
6
184
203×220
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21466465
SH-1008
8
204
223×248
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21466474
SH-1001-12
12
230
251×278
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください