オーム電機
防水LEDライト ラバー&アルミ
衝撃&水に強い
5m落下耐久
防水性能ランクはIPX6の耐水形
照度は約8600ルクス(1m/High時)
連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)
アルミ
質量(g)
143
電源
単4形乾電池4本(別売)
外径×全長(mm)
42×154
全光束(Lm)
(High)約500 、(Low)約100
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466797
LH-W50B5
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください