オーム電機
LED UVブラックライト 395nm
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質
アルミ
質量(g)
47
電源
単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
16×143
光源
UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)
395 ±5
最大消費電流(A)
約80
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ 波長395nmの紫外線LEDは通常の白色LEDと同様に強い光が出ており直視すると大変危険です。また、長時間皮膚に照射すると悪影響を及ぼします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466815
LHA-UV395/1-S2
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください