オーム電機
LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き
単1形乾電池仕様で長持ち
明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比)
連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時)
常備用、レジャー、車載用などに
単1形乾電池2本付属
質量(g)
約102
電源
単1形乾電池2本(テスト用電池付属)
全光束(Lm)
約72
直径×長さL(Φmm×mm)
60×198
光源
白色LED使用(LED交換不可)
色(ボデー)
ホワイト
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466937
LHP-07C5
¥
648
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください