曜日別特売

ボール電球 E26 60W形 G70

ボール電球 E26 60W形 G70 - オーム電機ボール電球 E26 60W形 G70 - オーム電機ボール電球 E26 60W形 G70 - オーム電機ボール電球 E26 60W形 G70 - オーム電機

口金E26、60W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応

質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色内容量1個
注意
※ 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※ 点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
※ 屋内用
※ 交流 100V 50/60Hz 共用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467034LB-G7660K-CNクリア仕上げ75012.5
348
319
351(税込)
当日出荷
21467050LB-G7660K-WNホワイト仕上げ70011.6
348
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする