オーム電機
LEDタッチライト 調光式 電球色
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)
約600
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター
全光束(Lm)
約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×205×100
光源
LED×16灯(交換不可)/電球色
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約83.3(強モード点灯時)
電球の種類
LED
内容量
1個
取扱説明書:
(1.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467138
TT-Y32T-WL
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください