オーム電機
防水LEDペンライト フォーカス付 100Lm
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約22
電源
単4形乾電池1本(別売)
全光束(Lm)
約100
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×88
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)
約1200/m
照射距離(m)
約75
最大消費電流(A)
約350
色(ボデー)
シルバー
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467296
LH-PY01Z-S2
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください