LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント

LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント - オーム電機
(5件のレビュー)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金

全長(mm)67質量(g)約14定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球25形電球の種類LED内容量1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467418LDA2L-E17 C6/PS351.8252電球色140.00.030
598
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 自作の照明スタンド製作に使用しています。
サービス業

自作の照明スタンドに使用していますが、LEDなのに温かい電球色で気に入っています。

2025-05-21
用途: 夜用ライト
その他業種

フィラメントの優しい光!求めてるものそのまま。何も不満がないです!

2025-02-07
用途: 電球交換
製造業

玄関灯をGX10q口金→E17口金への変換アダプターを使用し
この商品を取り付けてみました。
バイパス工事しなくても無事点灯 大丈夫でした。
13W(750lm)から1.7W(261lm)なのに以前の物より明るかったです!
寿命も600Hから20000Hに? これはこれからですね。

2025-01-28
用途: 自作の照明スタンド製作
サービス業

自作のベッドライト製作に使用しました。消費電力が少なく、電球色の柔らかい色合いで満足しています。

対象商品 : 21467418
2023-10-10
用途: 廊下、階段の夜間灯
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

明るさの割に少ない電気消費でコスパ抜群、数年前のLED電球とは比べ物にならないほどの安価になり使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする