オーム電機
LEDミニボール球 E17 フィラメント
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)
18
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径×全長(mm)
51×80
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ミニボール球
内容量
1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467479
LDA4L-E17 C6/LBG5
3.5
489
139.7
0.060
電球色
¥
798
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
21467488
LDA3N-E17 C6/LBG5
3.4
492
144.7
0.058
昼白色
¥
798
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください