EL COMMUN
LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) BENTO
コンビニのお弁当が傾かずに入る、マチが広めのエコバッグ。
撥水加工を施した軽量生地で、折り畳むと片手に収まるコンパクトサイズです。
重量がわずか30gで、ストレスなく持ち運びいただけます。
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納:110×80×15
マチ(mm)
200
内容量
1枚
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467716
EBA-101
Grege
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467725
EBA-102
Dark Gray
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467734
EBA-103
Smoke Green
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467750
EBA-104
Smoke Pink
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467759
EBA-105
Smoke Blue
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467768
EBA-106
Lemon Yellow
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください