曜日別特売

LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD

LAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUNLAURIER ECO BAG(ローリエ エコバッグ) STANDARD - EL COMMUN

毎日のお買い物に便利なサイズ感のエコバッグ。
コンビニのレジ袋よりマチが広く、牛乳や2Lのペットボトルを横倒しにしても収まります。
撥水加工を施した軽量生地で折り畳むとコンパクトになります。
複数持ちにぴったりなサイズです。

材質ポリエステル100%(撥水加工)質量(g)38寸法(幅W×高さH)(mm)300×360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:115×90×15マチ(mm)160内容量1枚
注意
※無理に大きなものを入れたり、先の尖ったものを入れると破損の恐れがあります。
※洗濯機、乾燥機のご使用は避け、手で押し洗いしてください。
※長時間水に浸さないで洗濯後は直射日光を避け、形を整えて干してください。
※掲載画像は、ご利用の端末やモニターの設定、撮影状況などの違いにより、実際の色合いと多少異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467804EBA-204Smoke Pink
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467829EBA-206Lemon Yellow
1,300
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
21467777EBA-201Grege
1,300
取扱い終了
返品不可
21467786EBA-202Dark Gray
1,300
取扱い終了
返品不可
21467795EBA-203Smoke Green
1,300
取扱い終了
返品不可
21467820EBA-205Smoke Blue
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする