サンエス
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
混率(%)
綿100
生地
コットンブロード
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21619029
KF90550
17モスグリーン
M
116
50
54
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
21619038
KF90550
17モスグリーン
L
120
52
56
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
21619047
KF90550
17モスグリーン
LL
124
54
58
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
21619090
KF90550
24ライトブルー
M
116
50
54
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
3日以内出荷
21619099
KF90550
24ライトブルー
L
120
52
56
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
21619135
KF90550
24ライトブルー
5L
148
60
58
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
21618968
KF90550
14ダークブルー
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
21618977
KF90550
14ダークブルー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
21618986
KF90550
14ダークブルー
LL
124
54
58
オープン
取扱い終了
21618995
KF90550
14ダークブルー
XL
132
56
60
オープン
取扱い終了
21619004
KF90550
14ダークブルー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
21619020
KF90550
14ダークブルー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
21619056
KF90550
17モスグリーン
XL
132
56
60
オープン
取扱い終了
21619065
KF90550
17モスグリーン
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
21619074
KF90550
17モスグリーン
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
21619108
KF90550
24ライトブルー
LL
124
54
58
オープン
取扱い終了
21619117
KF90550
24ライトブルー
XL
132
56
60
オープン
取扱い終了
21619126
KF90550
24ライトブルー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください