サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (服のみ) (旧KU90600)
仕様
首調節ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
材質
[表]綿100%(厚生地) [裏]ポリエステル100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
色
14ダークブルー
混率(%)
[表]綿100(厚生地) [裏]ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21619144
KF90600
M
116
50
54
64
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
5日以内出荷
21619160
KF90600
L
120
52
56
66
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
5日以内出荷
21619169
KF90600
LL
124
54
58
68
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
5日以内出荷
21619178
KF90600
XL
132
56
60
70
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
5日以内出荷
21619187
KF90600
4L
140
58
58
70
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
6日以内出荷
21619196
KF90600
5L
148
60
58
70
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください