曜日別特売

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU91400) - サンエス
(2件のレビュー)
仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21619397KF914006シルバーL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
当日出荷
21619406KF914006シルバーLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619415KF914006シルバーXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619424KF914006シルバー4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619440KF914006シルバー5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619449KF9140020キャメルM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
3日以内出荷
21619458KF9140020キャメルL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
3日以内出荷
21619467KF9140020キャメルLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619476KF9140020キャメルXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619485KF9140020キャメル4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619494KF9140020キャメル5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
3日以内出荷
21619510KF9140069チャコールM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619519KF9140069チャコールL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619528KF9140069チャコールLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619537KF9140069チャコールXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619546KF9140069チャコール4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21619388KF914006シルバーM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
取扱停止中
21619555KF9140069チャコール5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 田畑の草刈り、庭木の剪定等々
農・林・水産業

KF91400V-LLのキャメルを別のネットで購入して気に入り、色違いも欲しいと思い探しましたが、LLサイズが何処をみても売り切れ、モノタロウでシルバーのKF91400-LLが見つかり早速購入、商品到着してモノを見るとKF91400Vとはモノが異なること判明、末尾『V』の有無で大違い、私自身の確認ミスということでアキラメて使ってます。
KF91400Vはファンの取付位置の高さの高いことが最もお気に入りだったのですが、・・・。

2025-08-26
用途: 運搬作業

〇 綿100%なので、肌感は良い。
× 袖の絞まりが悪く、手の平が隠れる。
× 空調服の配線コードを止めるマジックテープが2ケ所なので配線が垂れる。
× 作業中に汗ばんだ部分の乾きが遅く不快感が有る。
× 全体的に空気漏れが有り余り涼しく無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする