サンエス
空調風神服 フード付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90480)
仕様
右内側電池ボックスポケット、袖口Wボタン、フード内すべり止め、左袖ペン差し、左胸ファスナー付きポケット、左内側バッテリーポケット
材質
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21619808
KF90480
4ブルー
M
116
50
54
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619817
KF90480
4ブルー
L
120
52
56
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619826
KF90480
4ブルー
LL
124
54
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
21619835
KF90480
4ブルー
XL
132
56
60
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
21619844
KF90480
4ブルー
4L
140
58
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619860
KF90480
4ブルー
5L
148
60
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
21619869
KF90480
6シルバー
M
116
50
54
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
8日以内出荷
21619878
KF90480
6シルバー
L
120
52
56
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619887
KF90480
6シルバー
LL
124
54
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619896
KF90480
6シルバー
XL
132
56
60
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619905
KF90480
6シルバー
4L
140
58
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
21619914
KF90480
6シルバー
5L
148
60
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
10日以内出荷
21619747
KF90480
3ネイビー
M
116
50
54
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
21619756
KF90480
3ネイビー
L
120
52
56
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
21619765
KF90480
3ネイビー
LL
124
54
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
21619774
KF90480
3ネイビー
XL
132
56
60
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
21619790
KF90480
3ネイビー
4L
140
58
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
21619799
KF90480
3ネイビー
5L
148
60
58
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください