曜日別特売

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)

空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) - サンエス
仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21619984KF904506シルバーグレーM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
21620000KF904506シルバーグレーL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620009KF904506シルバーグレーLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620018KF904506シルバーグレーXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620027KF904506シルバーグレー4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
4日以内出荷
21620036KF904506シルバーグレー5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620045KF9045013サックスM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
6日以内出荷
21620054KF9045013サックスL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620070KF9045013サックスLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620079KF9045013サックスXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620088KF9045013サックス4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620097KF9045013サックス5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620106KF9045023ディープネイビーM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620115KF9045023ディープネイビーL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620124KF9045023ディープネイビーLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620140KF9045023ディープネイビーXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620149KF9045023ディープネイビー4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620158KF9045023ディープネイビー5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620167KF9045037ターコイズブルーM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620176KF9045037ターコイズブルーL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620185KF9045037ターコイズブルーLL1245458
オープン
5,300
5,830(税込)
5日以内出荷
21620194KF9045037ターコイズブルーXL1325660
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620210KF9045037ターコイズブルー4L1405858
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21620219KF9045037ターコイズブルー5L1486058
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする