サンエス
空調風神服 長袖シャツ (服のみ) (旧KU92029)
混率(%)
ポリエステル75・綿25
生地
ブロード
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
サックス
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21622696
KF92029
ネイビー
M
114
48
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
4日以内出荷
21622705
KF92029
ネイビー
L
119
50
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21622714
KF92029
ネイビー
LL
124
52
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21622730
KF92029
ネイビー
3L
130
54
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21622739
KF92029
ネイビー
4L
136
56
61
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622748
KF92029
ネイビー
5L
142
58
62
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622757
KF92029
シルバー
M
114
48
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21622766
KF92029
シルバー
L
119
50
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21622775
KF92029
シルバー
LL
124
52
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21622784
KF92029
シルバー
3L
130
54
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622800
KF92029
シルバー
4L
136
56
61
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622809
KF92029
シルバー
5L
142
58
62
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622818
KF92029
サックス
M
114
48
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622827
KF92029
サックス
L
119
50
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622836
KF92029
サックス
LL
124
52
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622845
KF92029
サックス
3L
130
54
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21622854
KF92029
サックス
4L
136
56
61
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
3日以内出荷
21622870
KF92029
サックス
5L
142
58
62
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください