空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92036)

空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92036) - サンエス
(2件のレビュー)
混率(%)ポリエステル40・綿60股下(cm)76生地へリンボン(薄手)材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)、胸ポケット:金属(引き手 金属)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21623055KF92036ブルーM13010252
2,900
取扱い終了
21623064KF92036ブルーL13410654
2,900
取扱い終了
21623080KF92036ブルーLL13811056
2,900
取扱い終了
21623089KF92036ブルー3L14211458
2,900
取扱い終了
21623098KF92036ブルー4L14611860
2,900
取扱い終了
21623107KF92036ブルー5L15012262
2,900
取扱い終了
21623116KF92036インディゴM13010252
2,900
取扱い終了
21623125KF92036インディゴL13410654
2,900
取扱い終了
21623134KF92036インディゴLL13811056
2,900
取扱い終了
21623150KF92036インディゴ3L14211458
2,900
取扱い終了
21623159KF92036インディゴ4L14611860
2,900
取扱い終了
21623168KF92036インディゴ5L15012262
2,900
取扱い終了
21623177KF92036グレーM13010252
2,900
取扱い終了
21623186KF92036グレーL13410654
2,900
取扱い終了
21623195KF92036グレーLL13811056
2,900
取扱い終了
21623204KF92036グレー3L14211458
2,900
取扱い終了
21623220KF92036グレー4L14611860
2,900
取扱い終了
21623229KF92036グレー5L15012262
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21623080
2024-07-08
用途: 農作業
建設業・工事業

全身に風が廻るので爽快です。
生地がもう少し薄めであれば最高です

対象商品 : 21623195
2023-08-10
用途: 炎天下の農作業
農・林・水産業

この製品を見つけるまで市販のつなぎ服に穴をあけて使っていました。今回の注文で4着目です。とても重宝しております。
ファンカバーにフィルターをはめていますが、どうしても土埃がある時は服の中まで侵入してしまいます。静電フィルターのようなもので防御できるとありがたいのですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする