サンエス
空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92046)
(2件のレビュー)
混率(%)
ポリエステル75・綿25
股下(cm)
76
生地
ブロード
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
102
106
110
114
118
122
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623335
KF92046
ブルー
4L
146
118
60
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
21623344
KF92046
ブルー
5L
150
122
62
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
21623360
KF92046
グレー
M
130
102
52
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
21623369
KF92046
グレー
L
134
106
54
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
21623378
KF92046
グレー
LL
138
110
56
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
21623405
KF92046
グレー
5L
150
122
62
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
10日以内出荷
21623238
KF92046
ネイビー
M
130
102
52
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623247
KF92046
ネイビー
L
134
106
54
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623265
KF92046
ネイビー
3L
142
114
58
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623274
KF92046
ネイビー
4L
146
118
60
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
欠品中
21623290
KF92046
ネイビー
5L
150
122
62
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623299
KF92046
ブルー
M
130
102
52
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623308
KF92046
ブルー
L
134
106
54
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623317
KF92046
ブルー
LL
138
110
56
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623326
KF92046
ブルー
3L
142
114
58
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623387
KF92046
グレー
3L
142
114
58
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623396
KF92046
グレー
4L
146
118
60
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
取扱停止中
21623256
KF92046
ネイビー
LL
138
110
56
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください