サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470G)
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623414
KF90470G
ネイビー
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623430
KF90470G
ネイビー
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623439
KF90470G
ネイビー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623448
KF90470G
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623457
KF90470G
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623466
KF90470G
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623475
KF90470G
ブルー
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623484
KF90470G
ブルー
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623500
KF90470G
ブルー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623509
KF90470G
ブルー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623518
KF90470G
ブルー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623527
KF90470G
ブルー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623536
KF90470G
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623545
KF90470G
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623554
KF90470G
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623570
KF90470G
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623579
KF90470G
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623588
KF90470G
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください