サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)
混率(%)
綿100
生地
コットンブロード
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623597
KF91400G
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
21623658
KF91400G
キャメル
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623667
KF91400G
キャメル
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623676
KF91400G
キャメル
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623685
KF91400G
キャメル
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623694
KF91400G
キャメル
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623710
KF91400G
キャメル
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623606
KF91400G
シルバー
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
21623615
KF91400G
シルバー
LL
124
54
58
オープン
取扱い終了
21623624
KF91400G
シルバー
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
21623640
KF91400G
シルバー
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
21623649
KF91400G
シルバー
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
21623719
KF91400G
チャコール
M
116
50
54
オープン
取扱い終了
21623728
KF91400G
チャコール
L
120
52
56
オープン
取扱い終了
21623737
KF91400G
チャコール
LL
124
54
58
オープン
取扱い終了
21623746
KF91400G
チャコール
3L
132
56
60
オープン
取扱い終了
21623755
KF91400G
チャコール
4L
140
58
58
オープン
取扱い終了
21623764
KF91400G
チャコール
5L
148
60
58
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください