サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G)
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623780
KF95100G
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623789
KF95100G
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623807
KF95100G
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623816
KF95100G
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623825
KF95100G
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623834
KF95100G
カーキ
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623850
KF95100G
カーキ
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623859
KF95100G
カーキ
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
21623868
KF95100G
カーキ
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623877
KF95100G
カーキ
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623886
KF95100G
カーキ
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623895
KF95100G
ディープグリーン
M
116
50
54
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623904
KF95100G
ディープグリーン
L
120
52
56
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
21623920
KF95100G
ディープグリーン
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
21623929
KF95100G
ディープグリーン
3L
132
56
60
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
21623938
KF95100G
ディープグリーン
4L
140
58
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
5日以内出荷
21623947
KF95100G
ディープグリーン
5L
148
60
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
10日以内出荷
21623798
KF95100G
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください