サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU90470V)
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21623956
KF90470V
ネイビー
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21623965
KF90470V
ネイビー
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21623974
KF90470V
ネイビー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21623990
KF90470V
ネイビー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624008
KF90470V
ネイビー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624017
KF90470V
ブルー
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624026
KF90470V
ブルー
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624035
KF90470V
ブルー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624044
KF90470V
ブルー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624060
KF90470V
ブルー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624069
KF90470V
ブルー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624078
KF90470V
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624087
KF90470V
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624096
KF90470V
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624105
KF90470V
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624114
KF90470V
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624130
KF90470V
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21623999
KF90470V
ネイビー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください