空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400V) - サンエス
(1件のレビュー)
混率(%)綿100生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21624139KF91400VシルバーM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21624200KF91400VキャメルM1165054
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21624209KF91400VキャメルL1205256
オープン
5,300
5,830(税込)
10日以内出荷
21624148KF91400VシルバーL1205256
オープン
取扱い終了
21624157KF91400VシルバーLL1245458
オープン
取扱い終了
21624166KF91400Vシルバー3L1325660
オープン
取扱い終了
21624175KF91400Vシルバー4L1405858
オープン
取扱い終了
21624184KF91400Vシルバー5L1486058
オープン
取扱い終了
21624218KF91400VキャメルLL1245458
オープン
取扱い終了
21624227KF91400Vキャメル3L1325660
オープン
取扱い終了
21624236KF91400Vキャメル4L1405858
オープン
取扱い終了
21624245KF91400Vキャメル5L1486058
オープン
取扱い終了
21624254KF91400VチャコールM1165054
オープン
取扱い終了
21624270KF91400VチャコールL1205256
オープン
取扱い終了
21624279KF91400VチャコールLL1245458
オープン
取扱い終了
21624288KF91400Vチャコール3L1325660
オープン
取扱い終了
21624297KF91400Vチャコール4L1405858
オープン
取扱い終了
21624306KF91400Vチャコール5L1486058
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21624148
2023-06-13
用途: 電気関係点検・検査作業時

使用していたサンエス空調服が傷んだための買い替えです、
旧のFANセットの互換性取付もOKです
ジャストサイズのLサイズを購入しましたが、余裕のあるLLサイズ
でも良かったかなぁ??(裾ゴム部が若干きつめ)
洗い替え用にもう1着LLサイズを購入検討中。
色(アースグリーン色追加希望)のバリエーションが増えることを
希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする