サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100V)
混率(%)
ポリエステル74・綿25・複合繊維(ポリエステル)1
生地
交繊トロピカル
材質(ファスナー)
フロント・胸ポケット:プラスチック
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21624315
KF95100V
シルバー
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624324
KF95100V
シルバー
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
9日以内出荷
21624340
KF95100V
シルバー
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624349
KF95100V
シルバー
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21624358
KF95100V
シルバー
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624367
KF95100V
シルバー
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21624376
KF95100V
カーキ
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624385
KF95100V
カーキ
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624394
KF95100V
カーキ
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
5日以内出荷
21624410
KF95100V
カーキ
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624419
KF95100V
カーキ
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624428
KF95100V
カーキ
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624437
KF95100V
ディープグリーン
M
116
50
54
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624446
KF95100V
ディープグリーン
L
120
52
56
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624455
KF95100V
ディープグリーン
LL
124
54
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
21624464
KF95100V
ディープグリーン
3L
132
56
60
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624480
KF95100V
ディープグリーン
4L
140
58
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
21624489
KF95100V
ディープグリーン
5L
148
60
58
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください