サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92191)
セット内容
服のみ
素材
ブロードポリエステル75%、綿25%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21626738
KF92191
ネイビー
M
116
47
56
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
3日以内出荷
21626747
KF92191
ネイビー
L
120
49
58
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
21626765
KF92191
ネイビー
3L
132
53
62
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
10日以内出荷
21626774
KF92191
ネイビー
4L
140
55
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
10日以内出荷
21626790
KF92191
ネイビー
5L
148
57
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
10日以内出荷
21626799
KF92191
シルバー
M
116
47
56
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
3日以内出荷
21626835
KF92191
シルバー
4L
140
55
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
3日以内出荷
21626844
KF92191
シルバー
5L
148
57
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
3日以内出荷
21626756
KF92191
ネイビー
LL
124
51
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
取扱停止中
21626808
KF92191
シルバー
L
120
49
58
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
取扱停止中
21626817
KF92191
シルバー
LL
124
51
60
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
取扱停止中
21626826
KF92191
シルバー
3L
132
53
62
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください