曜日別特売

小さく保存!たためるウォーターバッグ

小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット小さく保存!たためるウォーターバッグ - コジット

断水などの非常時に。便利な折りたためるウォーターバッグ
防災セットの1つとして。持ち手付。注ぐのに便利なキャップ付
水の量がわかりやすいメモリ付。(目安)
用途に合わせて書き込める!
トイレ用にはレッド、飲み水用にはブルーなど用途別に色分けするのがオススメ

材質本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート キャップ・ノズル:ポリエチレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:33×18×5寸法(高さH×幅W)(cm)5L:29×38 、 7L:32×42マチ(cm)5L:13.5 、 7L:16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467698-
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする