バンドイット バンド SUS316

バンドイット バンド SUS316 - BAND-IT(バンドイット)

強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(30m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479440C402990.516.4mm(1/4)
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21479449C403990.649.6mm(3/8)
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21479458C404990.7612.7mm(1/2)
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
21479467C405990.7615.9mm(5/8)
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21479476C406990.7619.1mm(3/4)
45,980
50,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする