ジャイアント バンド SUS201

ジャイアント バンド SUS201 - BAND-IT(バンドイット)

大口径のホ-スなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は19.1、25.4、31.8mmの3種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201厚さ(mm)1.12長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(30m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479537G4309919.1mm(3/4)
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21479546G4319925.4mm(1)
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21479555G432996.4mm(1/4)
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする