JET INOUE(ジェットイノウエ)
アンテナ土台カバー 日野用
ルーフに付いているラジオアンテナの黒い樹脂部分を鮮やかなメッキに変貌させるカ
アンテナの可動に対応。簡単両面テープ固定。
用途
外装パーツ
付属品
両面テープ付き
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
適合車種
日野大型'17プロフィア/NEWプロフィア(H15.11~ON)、4t'17レンジャー/レンジャープロ(H14.1~ON)
内容量
1セット
注意
※年式及び型式だけでは照会不可ですので実際のお車アンテナ取付部形状をご確認の上お求め下さい。
※車両の仕様により取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479616
509415
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください