つけもの容器

つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)

食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。

セット内容本体・押し蓋・上蓋材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)グレー内容量1セット
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479650-10010061.5×52
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
21479659-757556.5×47.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21479668-606052.5×44.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21479677-404045.5×38
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479686-303042×35
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21479695-202037×30.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21479704-151533.5×28
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21479720-101030×24
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21479729-5524×19.5
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 漬物用

タクアン作りのためにリピ購入です。
前回購入時は本体・押し蓋・蓋の三点セットでしたが、今回購入分は蓋がありませんでした。蓋が必要な方は購入時には別売りの蓋も忘れないように注意が必要です。

2024-12-07
用途: 沢庵他、漬け物全般
農・林・水産業

商品の構成は、樽、内蓋(押さえ蓋)、上蓋の三点セットです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする