ラブリー
レディース リハビリパンツ
動きやすいメッシュ調のブリスター素材を使用。ウエストが総ゴムで楽々。裾ファスナーがついているので、ひざ出しが簡単。股下60cmで丈直し不要。洗濯が簡単。
用途
リハビリ、通院、介護に最適。
混率(%)
ポリエステル100(ブリスター)
股下(cm)
60
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
クロ
チャ
チャコール
サイズ
L
LL
M
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21480438
1902-60
チャ
M
64(64~70)
89
29
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480447
1902-60
チャ
L
68(70~77)
90
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480456
1902-60
チャ
LL
72(77~85)
91
31
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
21480465
1902-60
クロ
M
64(64~70)
89
29
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480474
1902-60
クロ
L
68(70~77)
90
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
21480490
1902-60
クロ
LL
72(77~85)
91
31
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480499
1902-60
チャコール
M
64(64~70)
89
29
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480508
1902-60
チャコール
L
68(70~77)
90
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21480517
1902-60
チャコール
LL
72(77~85)
91
31
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください