曜日別特売

レディース ヘルパーパンツ

レディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリー

動きやすいメッシュ調のブリスター素材を使用。スラッと美脚に見せます。ウエストが総ゴムで楽々。脇のパイピングがアクセント。洗濯が簡単。

用途介護や保育、運動から部屋着まで着回し多彩。混率(%)ポリエステル100(ブリスター)内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214805261161クロM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214805351161クロL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
214805441161クロLL6872(77~85)99
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214805601161コンM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
214805691161コンL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
214805871161パープルM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214805961161パープルL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214806051161パープルLL6872(77~85)99
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214806141161ピンクM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214806301161ピンクL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214806391161ピンクLL6872(77~85)99
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
214805781161コンLL6872(77~85)99
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする