曜日別特売

レディース ブーツカットパンツ

レディース ブーツカットパンツ - ラブリーレディース ブーツカットパンツ - ラブリーレディース ブーツカットパンツ - ラブリーレディース ブーツカットパンツ - ラブリー

動きやすくなめらかなブリスター素材を使用。シルエットを綺麗に見せるブーツカット型で脚長効果。ウエスト総ゴムで楽々。洗濯がとっても簡単。

用途光反射パイピングで、夜間のジョギング、散歩も安全。混率(%)ポリエステル100(ブリスター)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480648828クロM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21480657828クロL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21480666828クロLL6872(77~85)99
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
21480675828コンM6664(64~70)95
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21480684828コンL6768(70~77)97
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
21480700828コンLL6872(77~85)99
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする