曜日別特売

レディース ヘルパーパンツ

レディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリーレディース ヘルパーパンツ - ラブリー

さわやかな風通しの良いポリスムース素材を使用。スラッと美脚に見せます。ウエスト総ゴムで楽々。ポケットファスナー付きで、物が落ちにくいで便利。脇の4色のパイピングと可愛いロゴがデザインアクセント。洗濯がとっても簡単。

用途介護や保育、運動から部屋着まで着回し多彩。混率(%)ポリエステル100(ポリスムース)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214807091170クロM6664(64~70)95
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
214807181170クロL6768(70~77)97
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
214807271170クロLL6872(77~85)99
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
214807361170コンM6664(64~70)95
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
214807451170コンL6768(70~77)97
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
214807541170コンLL6872(77~85)99
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする