超高圧グラウトホース PG420

超高圧グラウトホース PG420 - 共栄産業超高圧グラウトホース PG420 - 共栄産業超高圧グラウトホース PG420 - 共栄産業

土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。

用途土木・セメントミルク圧送材質口金具:鉄メッキ付ブラック長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)200金具口金具:両端No.5材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)126補強層硬鋼線材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
質量(g/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480894PG420-19x20M 両No.5両端口金具(Gメスネジ):3/4(オス30°シート)1932ホース:1485
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21480910PG420-25x20M 両No.5両端口金具(Gメスネジ):1"(オス30°シート)25.438.4ホース:2040
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする