L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル) - ツツミ工業
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(ΦD)はホース内径より一回り大きいサイズをご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
竹の子外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214876841/4x740-27317
729
802(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877001/4x840-27318
999
1,099(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877091/4x940-27319
729
802(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877181/4x10.540-273110.5
729
802(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877271/4x1240-273112
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877361/4x13.5----13.5
1,298
1,428(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877453/8x9401727139
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877543/8x10.54017271310.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877703/8x124017271312
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877793/8x13.54017271313.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877883/8x164017271316
1,898
2,088(税込)
当日出荷
お客様組立品
214877971/2x10.55023301510.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
214878061/2x13.55023301513.5
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お客様組立品
214878151/2x165023301516
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
214878241/2x20.55023301520.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする