ツツミ工業
45°ホース口 (アングル型ホースニップル)
用途
水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
寸法L2(mm)
40
竹の子外径(Φmm)
10.5
ねじ規格
PT
寸法L3(mm)
27
寸法d2(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(ΦD)はホース内径より一回り大きいサイズをご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法d1(Φmm)
ねじ径R
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487840
1/4x10.5
26
7
1/4(PT)
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
お客様組立品
21487849
3/8x10.5
27
10
3/8(PT)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材