曜日別特売

ピュリナ フィリックス パウチ やわらかグリル子ねこ ツナ

ピュリナ フィリックス パウチ やわらかグリル子ねこ ツナ - Nestle(ネスレ)

1歳までの子ねこが食べやすい小さめフレーク。
やわらかくほぐしたツナのうまみをジューシーなゼリーで包み込んだごはん。

仕様【給与方法】月齢:1日の袋数 1~3ヶ月:4~6.5袋、3~6ヶ月:6.5~7.5袋、6~12ヶ月:7.5袋 表の量を1日2-3回に分けて与えてください。それぞれの子ねこに必要な量は、種類・月齢・運動量等によって大きく異なります。表を目安に量を調整してください。妊娠・授乳期は欲しがる時に与え、個体によって量を調節してください。いつでも飲めるように、新鮮な水を清潔な容器に用意してあげましょう。シリーズピュリナ原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽ミール 等)、小麦たんぱく、魚介類(ツナ 等)、油脂類(鶏脂、魚油)、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、着色料(酸化鉄)栄養成分たんぱく質:13%以上 / 脂質:3.4%以上 / 粗繊維:0.5%以下 / 灰分:3%以下 / 水分:82%以内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148196012474316
オープン
68
75(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする