モンプチ クリスピーキッス グレービーソースかけお魚&チキンセレクト

モンプチ クリスピーキッス グレービーソースかけお魚&チキンセレクト - Nestle(ネスレ)

グレイビーソースをかけたチキンとお魚フレーバーの魅惑的な味わいと香りが広がるクリスピーなおやつ。チキンを第一主原料にお肉の味わい溢れるソースとお魚フレーバーの味わいがミックスされたマーブル粒にネコちゃんも大満足。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約405/100g原材料チキンミール、米、牛脂、コーングルテン、たんぱく加水分解物、ターキーミール、白身魚、サーモン、モルトエキス、フィッシュパウダー、ぶどう糖、酵母、小麦、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(酸化チタン、食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく質:30%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:10%以下、水分:8%以下、(マグネシウム:0.10% 標準分析値)内容量1個(30g)
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148224912554039
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする