曜日別特売

モンプチ クリスピーキッス チーズ&チキンセレクト

モンプチ クリスピーキッス チーズ&チキンセレクト - Nestle(ネスレ)

チキンを第一主原料に使用した香り広がるクリスピーなおやつ。チキンやチーズ風味などの素材の魅惑的な香りでネコちゃんも大満足。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約392/100g原材料チキンミール、白身魚、米、牛脂、えんどう豆でんぷん、コーングルテン、大麦、たんぱく加水分解物、酵母、ターキーミール、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、チーズ、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)栄養成分粗たん白質:29%以上、粗脂肪:15%以上、粗繊維:4%以下、粗灰分:9%以下、水分:8%以下内容量1個(30g)
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148227612554056
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする